HAGER - Tecla con lente para mecanismo doble B1 aluminio

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tecla con lente para mecanismo doble B1 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

16271404

Ref.Sonepar

778447

EAN

4011334225201

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

9006

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla con lente para mecanismo doble fabricada a partir de termoplástico en color aluminio blanco y superficie de acabado mate. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación de conectores. Este producto se establece dentro de una gama de productos conocida como Berker S.1, B.3, B.7, en definitiva diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER