HAGER - Tecla doble AM S/B antracita

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tecla doble AM S/B antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

85142185

Ref.Sonepar

698048

EAN

4011334368540

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7021

Tecla doble fabricada a partir de termoplástico en color antracita. Presenta un valor de tensión nominal de 12V, en lo que respecta a la potencia necesaria, su consumo eléctrico es pequeño. Esta tecla cuenta con una calificación IP20 en la escala de protección contra agentes externos y protección para evitar el desmontaje. Este producto se establece dentro de una gama de productos conocida como Berker.Net módulos de aplicación convencional, mecanismos de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER