HAGER - Tecla doble con flecha impreso K5 acero - 14357104

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tecla doble con flecha impreso K5 acero

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14357104

Ref.Sonepar

491855

EAN

4011334282112

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

RAL-número (semejante):

9022

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tecla con doble flecha impresa en color gris claro perlado y superficie de acabado mate. Este producto está diseñado de modo que también se puede utilizar para aplicaciones KNX e interruptores/pulsadores en serie para persianas. Pertenece a una serie de mecanismos denominada Berker K.5, conjunto caracterizado por el uso de materiales de calidad por encima de todo, con un diseño nítido y coherente dominado por las formas suaves.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER