HAGER - Tecla simple AM K1 blanco polar brillo

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tecla simple AM K1 blanco polar brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para aplicación con atenuación -

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - no

  • Apto para conmutador con aplicación -

  • Con cubierta / tapa -

  • Libre de halógenos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

85141179

Ref.Sonepar

491949

EAN

4011334368441

Apto para aplicación con atenuación:

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para conmutador con aplicación:

Con cubierta / tapa:

Libre de halógenos:

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Con indicación LED:

no

Número de botones:

1

Tecla simple en color blanco polar y superficie acabado brillante. Esta tecla dispone de una tensión de funcionamiento mediante mecanismo y de una temperatura de funcionamiento de -5 a 45°C. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama K1, línea que ofrece diferentes diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador y atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER