HAGER - TECLA SIMPLE AM R1 BLANCO POLAR BRILLO - 85141139

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - TECLA SIMPLE AM R1 BLANCO POLAR BRILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para aplicación con atenuación - sí

  • Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana - no

  • Apto para conmutador con aplicación - sí

  • Con cubierta / tapa - sí

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

85141139

Ref.Sonepar

1128215

EAN

8499216471599

Apto para aplicación con atenuación:

sí

Apto para aplicación con conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para conmutador con aplicación:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Con indicación LED:

no

Número de botones:

1

Tecla simple en color blanco polar y superficie acabado brillante. Esta tecla dispone de una tensión de funcionamiento mediante mecanismo y de una temperatura de funcionamiento de -5 a 45ºC. Además, esta pieza se enmarca dentro de la gama R1, línea que ofrece diferentes diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador y atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER