HAGER - Telemando 60 grupos de emergencia

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Telemando 60 grupos de emergencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con toma de corriente - no

  • Tipo de lámpara - Otros

  • Longitud - 65 mm

  • Con sensor de luz - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EE905

Ref.Sonepar

5052

EAN

3250612259052

Con toma de corriente:

no

Tipo de lámpara:

Otros

Longitud:

65 mm

Con sensor de luz:

no

Material:

Plástico

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Telemando para 60 bloques autónomos de material termoplástico y una tensión de 230V. Este telemando dispone de una autonomía para una lámpara de 30mm y de una potencia disipada por bobina de 0,8W. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER