HAGER - Telerruptor 12V, 16A, 2NA - EPN521

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Telerruptor 12V, 16A, 2NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Conmutador mecánico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 17.5

  • Profundidad constructiva - 63 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EPN521

Ref.Sonepar

1228685

EAN

3250612369522

Función:

Conmutador mecánico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

17.5

Profundidad constructiva:

63 mm

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

12...12 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Tensión de control 2:

0...0 V

Tipo tensión de control 2:

CC

Frecuencia tensión de control 2:

50...60 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intervalo de alimentación:

250...250 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

1800 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

800 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

1600 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

900 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

16 A

Funcionamiento manual:

sí

Telerruptor 12V, 16A, 2NA

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER