HAGER - Telerruptor electrónico 1 NA 16A 8-24V/250V

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Telerruptor electrónico 1 NA 16A 8-24V/250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Conmutador electrónico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 17.5

  • Profundidad constructiva - 60 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EP400

Ref.Sonepar

902298

EAN

3250612364008

Función:

Conmutador electrónico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

17.5

Profundidad constructiva:

60 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

8...230 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Tensión de control 2:

8...24 V

Tipo tensión de control 2:

CA/CC

Frecuencia tensión de control 2:

50...60 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intervalo de alimentación:

250...250 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

1500 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1200 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

600 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

300 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

16 A

Funcionamiento manual:

sí

Telerruptor electrónico silencioso con contacto NA. Este accesorio dispone de una tensión de empleo de 250V y una tensión de circuito de mando de 8-24V. Así, el telerruptor cuenta con calibre de 16A y una temperatura de almacenamiento de -20 a 60°C. Además, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER