HAGER - Telerruptor silencioso 1 NA 16A 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 18
Profundidad constructiva - 60 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EPN410
Ref.Sonepar
124990
EAN
3250612369287
Función:
Conmutador electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
18
Profundidad constructiva:
60 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
0...0 V
Tipo tensión de control 2:
CA
Frecuencia tensión de control 2:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1500 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
280 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
600 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
300 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


