HAGER - TERMINALES FC CUAL 1X120-240MM2 3UD -XT4 - BF325N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...400 V
Corriente nominal - 25 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo - 0 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BF325N
Ref.Sonepar
1036807
EAN
3250611363507
Tensión nominal desde/hasta:
230...400 V
Corriente nominal:
25 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
no
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Tiempo máx. de retardo:
0 ms
Retardo ajustable:
no
Número de polos:
3
Tipo de corriente de fuga:
A
Frecuencia:
50 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
3 W
Capacidad de conexión cable rígido:
1...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...6 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...40 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


