HAGER - Termostato ambiente programable ECO 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de regulación modulante - no
Protocolo de comunicación - Otros
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Conexión - 2 cables
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EK510
Ref.Sonepar
492030
EAN
3250612545100
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
no
Protocolo de comunicación:
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Conexión:
2 cables
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...45 °C
Sensor externo:
no
Con realimentación térmica:
sí
Característica de control:
PI
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
0
Válvula diferencial:
0...0.3 K
Diferencial ajustable:
no
Interruptor selector para CH y HW + CH:
no
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Temperatura de lectura:
sí
Lectura de RH:
no
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Interruptor de horas extras:
no
Optimización:
no
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Botón
Sistema de control dependiente del tiempo:
no
Número de programas de conmutación:
1
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
230 V
Carga máxima de contacto:
8 A
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Prueba de explosión:
no
Color:
Blanco
Anchura:
30 mm
Profundidad:
27 mm
Altura:
138 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


