HAGER - Termostato control temperatura interruptor armario contactor NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 29 mm
Altura - 68 mm
Profundidad - 45 mm
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL259Z
Ref.Sonepar
492069
EAN
3250619272597
Anchura:
29 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
45 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Termostato control de ventilación contacto NA en color RAL7032. Así, este termostato dispone de unas dimensiones de 68x29x45mm y del grado de protección IP20. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


