HAGER - TI 4000/5 15VA KL.1 - BG 1254
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 4000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 15 VA
Consumo potencia - 22 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRG40005
Ref.Sonepar
1310864
EAN
4049857139491
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
4000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
15 VA
Consumo potencia:
22 W
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
98...98 mm
Anchura de la apertura:
122...122 mm
Diámetro de apertura:
98 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


