HAGER - TIMBRE 230V 6,5VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.03 A
Grado de protección (IP) - IP20
Grado de protección (NEMA) - Otros
Ruido - 85 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SU213
Ref.Sonepar
669540
EAN
3250615712134
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.03 A
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Ruido:
85 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


