HAGER - Toma alta definición R1/R3 blanco polar brillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - HDMI
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3315422089
Ref.Sonepar
727263
EAN
4011334365440
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
HDMI
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de contacto:
Hembra
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Mediante conectores/acopladores:
sí
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
sí
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
28.3 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
18 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


