HAGER - Toma CEE, 5 polos 400V, 16A IP44

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Toma CEE, 5 polos 400V, 16A IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ECEE165

Ref.Sonepar

1212667

EAN

4012002245293

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Receptáculo de color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP54

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Ninguno

Material:

Otros

Material de contacto:

Otros

Contactos de acabado de superficie:

Otros

Tipo de fijación:

Montaje externo

Montaje con aislamiento:

no

Bloqueable:

no

Campo de texto:

no

Modelo militar:

no

Toma CEE, 5 polos 400V, 16A IP44

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER