HAGER - Toma corriente schuko para tornillo con dispositivo antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida - 1
Número de módulos (sistema modular) - 0
Número total de bases de conexión intercambiables - 0
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
941952505
Ref.Sonepar
142248
EAN
4011334240594
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida:
1
Número de módulos (sistema modular):
0
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Montaje con aislamiento:
sí
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Instalación
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Con función a conexión derivada:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK05
Ancho del dispositivo:
55.5 mm
Altura del dispositivo:
55.5 mm
Profundidad del dispositivo:
41.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


