HAGER - TOMA GALLERY CARGADOR USB 2 PUERTOS - WXF112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 230...230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Intensidad máx. de salida - 3000 mA
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
31 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
WXF112
Ref.Sonepar
971687
EAN
8499214246984
Modelo:
Otros
Tensión de funcionamiento (intervalo):
230...230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
3000 mA
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Negro
Altura del dispositivo:
40 mm
Profundidad del dispositivo:
32 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
32 mm
Fuerza del impacto:
IK04
Antibacteriano:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


