HAGER - TOMA GALLERY TV+FM+SAT DIRECTA 1 ENTRADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja final multimedia
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de salidas - 3
Apto para módem de cable - sí
Banda de frecuencia de TVG - 4...2400 MHz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
WXF256
Ref.Sonepar
1133153
EAN
8499216544774
Modelo:
Caja final multimedia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
sí
Banda de frecuencia de TVG:
4...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Banda de radiofrecuencia:
4...2400 MHz
Banda de frecuencia de SAT:
4...2400 MHz
Tipo de fijación:
Otros
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7011
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
34 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
45 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


