HAGER - Toma RJ45 categoría 6 UTP SYSTO con 2 módulo blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - UAE/IAE (ISDN)
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WS220
Ref.Sonepar
162497
EAN
3250617082204
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
UAE/IAE (ISDN)
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Con placa de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Número de módulos (sistema modular):
2
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
1
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
sí
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
35.75 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


