HAGER - Toma RJ45 simple categoría 6 clase E 8P

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Toma RJ45 simple categoría 6 clase E 8P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación a ras - sí

  • Instalación de conductos - sí

  • Empotrada en suelo - sí

  • Tipo de fijación - Atornillar

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

455401

Ref.Sonepar

212475

EAN

4011334437444

Montaje en superficie:

no

Instalación a ras:

sí

Instalación de conductos:

sí

Empotrada en suelo:

sí

Tipo de fijación:

Atornillar

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

1

Categoría:

Otros

Número RAL:

0

Tipo de conexión:

LSA

Buses con revestimiento:

sí

Receptáculo con revestimiento:

sí

Conexión a toma de tierra independiente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Apto para diseño:

sí

Liberación conexión independiente:

no

Conexión blindada, método de montaje:

Tornillo

Dirección de salida:

Inclinado

Con cubierta para polvo:

no

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Codificación mecánica:

no

Codificación de color:

sí

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Profundidad del dispositivo:

45 mm

Toma RJ45 simple categoría 6 clase E 8P. Este accesorio sin garras de expansión está indicado para conectores RJ11, RJ12 y RJ45. Así, la toma cuenta con contacto de pantalla de 360° y descarga de tracción y una temperatura de funcionamiento -40 a 70°C. Además, junto a dispositivo con grado de protección IP20, la marca ofrece una variedad de mecanismos diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER