HAGER - Toma RTV LUMINA2 blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma - Otros
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WL3010
Ref.Sonepar
192886
EAN
8694407000699
Modelo:
Casquillo de extremo
Tipo de salida de la toma:
Otros
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
2
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
2 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
sí
Banda de frecuencia de TVG:
5...862 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Banda de radiofrecuencia:
5...862 MHz
Banda de frecuencia de SAT:
5...862 MHz
Clase de eficiencia de apantallamiento:
Clase A
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
40 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
24 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


