HAGER - Toma schuko doble blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de electrodomésticos para integrar - 2
Número de entradas de conductos - 2
Longitud - 118 mm
Anchura - 108 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GBES29010
Ref.Sonepar
906011
EAN
4012002246207
Número de electrodomésticos para integrar:
2
Número de entradas de conductos:
2
Longitud:
118 mm
Anchura:
108 mm
Profundidad:
45 mm
Modelo:
Forma de apoyo
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Número de descargas de tensión:
2
Material:
Otros
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


