HAGER - TOMA SCHUKO TRIPLE PARA CANAL ROJO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de patillas activas (redondas) - 0
Número de patillas activas (planas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de módulos (sistema modular) - 6
Número total de bases de conexión intercambiables - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WXF473R
Ref.Sonepar
1071563
EAN
3250617130264
Número de patillas activas (redondas):
0
Número de patillas activas (planas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de módulos (sistema modular):
6
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
RAL-número (semejante):
3024
Color metálico:
no
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Montaje con aislamiento:
sí
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Libre de halógenos:
no
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Con función a conexión derivada:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Ancho del dispositivo:
135 mm
Altura del dispositivo:
42.5 mm
Profundidad del dispositivo:
45 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
50 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


