HAGER - Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, bl pol - 48146089

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, bl pol

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

48146089

Ref.Sonepar

1293159

EAN

4011334543367

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Número de patillas activas (planas):

0

Número de contactos activos (cuadrado):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de puertos USB-A:

1

Número de puertos USB-C:

1

Corriente máxima de la fuente de alimentación USB:

3 A

Número de módulos (sistema modular):

1

Número total de bases de conexión intercambiables:

0

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Color metálico:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

sí

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

no

Número de bucles:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Sensibilidad de disparo:

0 mA

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK02

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad del dispositivo:

45 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

35 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, blanco polar

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER