HAGER - Toma simple altavoz estéreo blanco polar

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Toma simple altavoz estéreo blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - Conexión para altavoces

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

457209

Ref.Sonepar

491910

EAN

4011334051176

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

Conexión para altavoces

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad del dispositivo:

45 mm

Toma altavoz simple en color blanco polar y superficie mate. Esta toma dispone de garras de expansión y de regletas enchufables con sección de conductor máximo de10mm². Así, la pieza con placa de soporte cuenta con una tensión nominal de 60V DC y con el grado de protección IP20. Además, junto a esta toma, la marca ofrece una variedad de mecanismos diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER