HAGER - Toma televisión 3 tomas TV-R independiente derivación única
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja final multimedia
Tipo de salida de la toma - TV
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Perdida de llave a 860 MHz - 5.5 dB
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
452210
Ref.Sonepar
172038
EAN
4011334424666
Modelo:
Caja final multimedia
Tipo de salida de la toma:
TV
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Perdida de llave a 860 MHz:
5.5 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
2 dB
Número de salidas:
3
Apto para módem de cable:
sí
Banda de frecuencia de TVG:
5...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Clase de eficiencia de apantallamiento:
Clase A
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Ancho del dispositivo:
86.9 mm
Altura del dispositivo:
86.9 mm
Profundidad del dispositivo:
27.2 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


