HAGER - Toma TV+FM+SAT directa con 1 entrada SYSTO negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Número de salidas - 1
Apto para módem de cable - sí
Banda de frecuencia de TVG - 4...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WS256N
Ref.Sonepar
351132
EAN
3250617112567
Modelo:
Casquillo de extremo
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
sí
Banda de frecuencia de TVG:
4...2400 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
sí
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
8022
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Antibacteriano:
no
Fuerza del impacto:
IK06
Ancho del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
32 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


