HAGER - Tornillo con arandela M10x30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - 8.8 (acero)
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Longitud de la rosca - 30 mm
Anchura de la llave - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC855
Ref.Sonepar
744424
EAN
3250616138551
Material:
Acero
Calidad de material:
8.8 (acero)
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Longitud de la rosca:
30 mm
Anchura de la llave:
17 mm
Rosca de paso:
1.5 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


