HAGER - Tornillo M6x10 para pletina de cobre - UC851
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - 8.8 (acero)
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Longitud de la rosca - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC851
Ref.Sonepar
351095
EAN
3250616138513
Material:
Acero
Calidad de material:
8.8 (acero)
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Longitud de la rosca:
12 mm
Anchura de la llave:
10 mm
Rosca de paso:
1 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
sí


