HAGER - Transformador 16VA 230/12-24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Amperaje secundario 1 - 1.33 A
Amperaje secundario 2 - 0.67 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ST313
Ref.Sonepar
690147
EAN
3250615703132
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Amperaje secundario 1:
1.33 A
Amperaje secundario 2:
0.67 A
Potencia máx. de salida:
16 W
Intensidad máx. de salida:
1.33 A
Pérdida máxima de potencia:
16 W
Tipo de transformador:
Transformador de seguridad
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
85 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
58 mm
Anchura en módulos:
4
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


