HAGER - Transformador 25VA 230/12-24V - ST312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Amperaje secundario 1 - 2.08 A
Amperaje secundario 2 - 1.04 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ST312
Ref.Sonepar
351081
EAN
3250615703125
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Amperaje secundario 1:
2.08 A
Amperaje secundario 2:
1.04 A
Potencia máx. de salida:
25 W
Intensidad máx. de salida:
3 A
Pérdida máxima de potencia:
25 W
Tipo de transformador:
Transformador de seguridad
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
85 mm
Anchura:
70 mm
Altura:
58 mm
Anchura en módulos:
4
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no


