HAGER - Transformador 60VA 230/12-24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 12 V
Tensión secundaria 2 - 24 V
Amperaje secundario 1 - 5.25 A
Amperaje secundario 2 - 2.63 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ST315
Ref.Sonepar
492291
EAN
3250615703156
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
12 V
Tensión secundaria 2:
24 V
Amperaje secundario 1:
5.25 A
Amperaje secundario 2:
2.63 A
Potencia máx. de salida:
63 W
Intensidad máx. de salida:
5.25 A
Pérdida máxima de potencia:
63 W
Tipo de transformador:
Transformador de seguridad
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
85 mm
Anchura:
105 mm
Altura:
68 mm
Anchura en módulos:
6
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


