HAGER - Transformador 8VA 230/8-12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión secundaria 1 - 8 V
Tensión secundaria 2 - 12 V
Amperaje secundario 1 - 1 A
Amperaje secundario 2 - 0.67 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ST303
Ref.Sonepar
5379
EAN
3250615703033
Tensión primaria:
230 V
Tensión secundaria 1:
8 V
Tensión secundaria 2:
12 V
Amperaje secundario 1:
1 A
Amperaje secundario 2:
0.67 A
Potencia máx. de salida:
8 W
Intensidad máx. de salida:
1 A
Pérdida máxima de potencia:
8 W
Tipo de transformador:
Transformador de timbre estándar
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
no
Versión modular:
sí
Longitud:
111 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
65 mm
Anchura en módulos:
2
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Protección de temperatura:
sí
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


