HAGER - Transformador intensidad 100/5A - SRA01005

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Transformador intensidad 100/5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Transformador de corriente acoplable

  • Intensidad nominal primaria - 100 A

  • Intensidad nominal secundaria - 5 A

  • Potencia aparente nominal secundaria - 2.5 VA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

25 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

SRA01005

Ref.Sonepar

175197

EAN

4049857139316

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Transformador de corriente acoplable

Intensidad nominal primaria:

100 A

Intensidad nominal secundaria:

5 A

Potencia aparente nominal secundaria:

2.5 VA

Consumo potencia:

0.7 W

Clase de precisión:

1

Factor delimitador de sobrecarga:

FS 5

Calibrado:

no

Con protección anti descargas:

sí

Altura de la apertura:

20...20 mm

Anchura de la apertura:

29.5...29.5 mm

Diámetro de apertura:

20 mm

Montaje rápido:

no

Con rail de cobre:

no

Conexión secundaria:

Conexión roscada

Número de entradas primarias:

1

Transformador de intensidad 100/5A para montaje sobre carril DIN o sobre placa de fijación. Este transformador dispone de unas dimensiones de 70x49,5x30mm con conexión en cable rígido y flexible de 1,5/6mm². Así, el accesorio cuenta con unas dimensiones de abertura de 20x29,5mm y una potencia total disipada en IN 0,7W. Este transformador con clase de precisión 1 sostiene una temperatura de funcionamiento -40 a 40°C y el grado de protección IP10. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de accesorios centrados en la calidad y la funcionalidad con diseños innovadores y atemporales.