HAGER - Transformador intensidad 150/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 150 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 2.5 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SRA01505
Ref.Sonepar
284262
EAN
4049857139330
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
150 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
2.5 VA
Consumo potencia:
1 W
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
20...20 mm
Anchura de la apertura:
29.5...29.5 mm
Diámetro de apertura:
20 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


