HAGER - TRANSFORMADOR INTENSIDAD 1500/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 1500 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 5 VA
Consumo potencia - 13.5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRD15005
Ref.Sonepar
1040418
EAN
4049857063888
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
1500 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
5 VA
Consumo potencia:
13.5 W
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
45...45 mm
Anchura de la apertura:
65...65 mm
Diámetro de apertura:
45 mm
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


