HAGER - Transformador intensidad 2000/5A - SRE20005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 2000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 15 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SRE20005
Ref.Sonepar
492290
EAN
4049857139439
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
2000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
15 VA
Consumo potencia:
17.5 W
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
60...60 mm
Anchura de la apertura:
81...81 mm
Diámetro de apertura:
60 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


