HAGER - Transformador intensidad 2500/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 2500 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 30 VA
Consumo potencia - 14 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRF25005
Ref.Sonepar
645680
EAN
4049857139477
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
2500 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
30 VA
Consumo potencia:
14 W
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
85...85 mm
Anchura de la apertura:
101...101 mm
Diámetro de apertura:
85 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


