HAGER - Transformador intensidad 3000/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria - 3000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 15 VA
Consumo potencia - 16 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRG30005
Ref.Sonepar
256392
EAN
4049857139484
Modelo:
Transformador de corriente acoplable
Intensidad nominal primaria:
3000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
15 VA
Consumo potencia:
16 W
Clase de precisión:
1
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
sí
Altura de la apertura:
98...98 mm
Anchura de la apertura:
122...122 mm
Diámetro de apertura:
98 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Cable
Número de entradas primarias:
1
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


