HAGER - TRAVESAÑO DE UNIÓN 2 MONTANTES 500MM UNIVERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 20 mm
Altura - 77 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UT12PN
Ref.Sonepar
1012010
EAN
3250616301672
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
20 mm
Altura:
77 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


