HAGER - Unión SL20055 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 55 mm
Profundidad - 20 mm
Obturación de sellado - Ninguno
Material - Plástico
Calidad de material - PC/ABS
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2005579016
Ref.Sonepar
946925
EAN
4012740017596
Altura:
55 mm
Profundidad:
20 mm
Obturación de sellado:
Ninguno
Material:
Plástico
Calidad de material:
PC/ABS
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Decoración:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


