HAGER - Ventilador para armario 230V 20W extracción 240m3/h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión EMC - sí
Grado de protección (IP) - IP54
Método de montaje - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FL214Z
Ref.Sonepar
584975
EAN
3250619272146
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
250 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
121 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


