HAGER - Ventilador para armario 230V 20W extracción 520m3/h - FL216Z
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión EMC - sí
Grado de protección (IP) - IP54
Método de montaje - Otros
Color - Gris
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL216Z
Ref.Sonepar
795740
EAN
3250619272160
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
325 mm
Altura:
325 mm
Profundidad:
161 mm
Ventilador para armarios de poliamida reforzada con unas dimensiones de 325x325x161mm. en color RAL7035. Este ventilador dispone de una tensión de 230V y una potencia de 20W con extracción de 520m³/h. Así, la pieza cuenta con el grado de protección IP54 y clase I. Además, junto este ventilador, la marca ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


