HAGER - ZÓCALO 100 MM,ARMARIOS Q EVO,450X800 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de estabilización base
Material - Acero
RAL-número (semejante) - 7037
Apto para ventilación/desaireación - no
Anchura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN442E
Ref.Sonepar
1147475
EAN
3250610190524
Modelo:
Perfil de estabilización base
Material:
Acero
RAL-número (semejante):
7037
Apto para ventilación/desaireación:
no
Anchura:
450 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
800 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


