HAGER - ZÓCALO 100 MM,UNIVERS IP44,550MM.ANCHO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa intermedia base
Material - Acero
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9010
Fuerza del impacto - IK09
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FZ612N
Ref.Sonepar
1152140
EAN
3250612778492
Modelo:
Placa intermedia base
Material:
Acero
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Fuerza del impacto:
IK09
Anchura del edificio para armario integrado:
550 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
205 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
550 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
205 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


