HAGER - Zócalo 100 mm ,univers IP44,800mm.ancho

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Zócalo  100 mm ,univers IP44,800mm.ancho

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa intermedia base

  • Material - Acero

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Fuerza del impacto - IK09

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FZ613N

Ref.Sonepar

1280595

EAN

3250612778508

Modelo:

Placa intermedia base

Material:

Acero

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Fuerza del impacto:

IK09

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

205 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

205 mm

Zócalo soporte de 100 mm. de alto, armarios Univers IP44, de 800 mm. de ancho

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER