HAGER - Zócalo para 1 elemento 1930 blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - sí
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
100109
Ref.Sonepar
293079
EAN
4011334214892
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Bastidor montado en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
sí
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
sí
Entrada por la parte de atrás:
sí
Número de entradas:
0
Número de terminales de puesta a tierra:
0
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
86 mm
Profundidad:
36 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
86 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
88 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
36 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


