HAGER - Zócalo para montaje superficie Integro plana con 1 sujetacable blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 0
Posición de montaje - Horizontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
911522559
Ref.Sonepar
937189
EAN
4011334239635
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
no
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
0
Posición de montaje:
Horizontal
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
no
Número de entradas:
2
Número de terminales de puesta a tierra:
0
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
59 mm
Altura:
59 mm
Profundidad:
18.1 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


