HAGER - Zócalo Quadro5 150x260 - FM450
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Gris
RAL-número (semejante) - 7037
Anchura del edificio para armario integrado - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM450
Ref.Sonepar
232135
EAN
3250612634507
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7037
Anchura del edificio para armario integrado:
700 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
700 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
260 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


